Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power QS28 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power QS28 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Silicon Power QS28 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Silicon Power QS28 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Silicon Power QS28 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96516220
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP20KMAPBKQS280K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5-9 V
Eingangsstrom
2-3 A
Ausgangsspannung
5-12 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
405 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Schutzfunktion
Feuerfest, Statischer Beweis
Zertifizierung
CE, FCC, Li-ion 00, RoHS, WEEE
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Batterie Aufladezeit (USB)
6.5 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.