Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power QS15 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power QS15 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Silicon Power QS15 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Silicon Power QS15 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Silicon Power QS15 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96516217
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP20KMAPBKQS150W
EAN/GTIN:
     4713436140283
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Schnell Aufladen tagelang
Das QS15 verwendet die smartBOOST-Technologie zum schnellen Aufladen und einen Premium-Akku mit 20.000-mAh, mit dem jedes Smartphone 4-6 Mal voll aufgeladen werden kann, und zwar tagelang und überall. Lade mit 18W Power Delivery (PD) über den Typ-C-Anschluss und QC3.0 über die 2 USB-Typ-A-Anschlüsse bis zu 2,5-mal schneller auf.

Zukunftssicheres Schnelles Aufladen
Das QS15 verfügt über zwei Eingänge zum Aufladen der Power Bank: Micro-USB und Typ-C. Mit dem Typ-C-Eingang sparst Du mit Rapid Recharge enorm viel Zeit, indem Du 70% schneller als mit einem Standard-10-W-Eingang auflädst. Das entspricht nur 6,5 / 4 - 8 Stunden.

Lass dich nicht ohne Strom erwischen
Das QS15 wurde für die Verwendung mit praktisch jedem Gerät entwickelt, das über USB aufgeladen werden kann. Per einfachem Knopfdruck zeigen bis zu 4 LED-Leuchten den verbleibenden Batteriestand deutlich an, sodass Du Dir keine Sorgen mehr machen musst, jemals wieder ohne Strom zu sein, wenn Du nicht in der Nähe einer Steckdose bist.

Batterieschutz vor Temperaturregulierung
Die QP15 ist mit einem NTC-Thermistor ausgestattet, einem Sensor zur Überwachung der Akkutemperatur. Wenn der Akku überhitzt, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen, um die Powerbank zu schützen und Schäden zu vermeid

Mix and Match mit mehreren Ports
Das QS15 ist auf Komfort ausgelegt. Mit 3 Ausgängen können bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Kombiniere Deine Geräte mit 2 USB-Typ-A-Anschlüssen und 1 Typ-C-Anschluss, um alle Deine elektronischen Geräte am Laufen zu halten oder teile mit einem Freund.Enthält auch 1 USB-Kabel vom Typ-A zum Typ-C.

Sicheres und maximales Laden dank der Kerntechnologien von SP
smartSHIELD: Ein umfassender 12-Punkte-Schutz,der sowohl Benutzern als auch Geräten umfassenden Schutz vor Schwachstellen bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
400 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Feuerfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
6.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.