Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96229960
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61835
EAN/GTIN:
     4044144618352
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1775 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.645,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.857,26*
€ 5.780,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.820,07*
€ 5.735,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.710,34*
€ 5.605,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.656,50*
€ 5.541,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.645,33*
€ 5.527,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.