Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18420 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18420 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz, Orange
DeLOCK 18420 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz, Orange
DeLOCK 18420 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz, Orange
DeLOCK 18420 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96219460
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18420
EAN/GTIN:
     4043619184200
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Diese praktische Sortimentsbox von Delock kann zur Aufbewahrung von verschiedenem Werkzeugzubehör wie z. B. Schrauben oder diversen Kleinteilen verwendet werden. Außerdem sorgt die Box für Übersichtlichkeit, Ordnung und Schutz der Gegenstände. Der Inhalt in der Box bleibt sichtbar. Fächer entnehmbar Die Sortimentsbox bietet 14 herausnehmbare Fächer für einen übersichtlichen Aufbewahrungsort von Utensilien. Die Gegenstände sind sortiert und somit schnell griffbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
14
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.