Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SiHF-C-Si 4G1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SiHF-C-Si 4G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL SiHF-C-Si 4G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96182408
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
131.7 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.