Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
OWC miniStack STX HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5/5.25"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96179660
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCT4MS6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
920 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5/5.25 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Backup-Funktion
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 261,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.