Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 450 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96171135
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-P-AS2B-450-EU
EAN/GTIN:
     7340172703648
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
150,350 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
PCI Express Netzkabellänge
450 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6/2.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
85 W
Kombinierter Strom (+5V)
85 W
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1100 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TUV, cULus , RCM, CCC, BSMI , EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
882 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.