Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Techly ICA-TR47 TV-Ständer & Entertainment-Center
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96115942
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR47
EAN/GTIN:
     8059018361834
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 3 °
Lenkrollen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
1173 mm
Gewicht
11487 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.