Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 327132 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 327132 Torbeschläge
GAH-Alberts 327132 Torbeschläge
GAH-Alberts 327132 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96110053
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     327132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Anzahl Bohrungen
6
Lochdurchmesser
6.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,13002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,52167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,43002*
€ 96,90172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,30004*
€ 95,55705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,25004*
€ 90,73755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,09004*
€ 88,16715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,13002*
€ 75,12472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.