Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 327125 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 327125 Torbeschläge
GAH-Alberts 327125 Torbeschläge
GAH-Alberts 327125 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96110044
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     327125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Anzahl Bohrungen
6
Lochdurchmesser
6.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,03002*
€ 90,47572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,08002*
€ 84,58522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,17004*
€ 82,31235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.