Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 318178 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 318178 Torbeschläge
GAH-Alberts 318178 Torbeschläge
GAH-Alberts 318178 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109991
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband gah edelstahl
ladenband edelstahl
ladenband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,8575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,57*
€ 120,8683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,64*
€ 111,4316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.