Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 314149 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 314149 Torbeschläge
GAH-Alberts 314149 Torbeschläge
GAH-Alberts 314149 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109944
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 500 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,88*
€ 86,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,31*
€ 81,2889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,38*
€ 78,9922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.