Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 313845 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 313845 Torbeschläge
GAH-Alberts 313845 Torbeschläge
GAH-Alberts 313845 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109929
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400x40mm
ladenband
ladenbänder gah
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.