Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 312893 Torbeschläge


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
GAH-Alberts 312893 Torbeschläge
GAH-Alberts 312893 Torbeschläge
GAH-Alberts 312893 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109808
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
2
Lochdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 9,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,63*
€ 73,3397
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 54,95*
€ 65,3905
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.