Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Lenco MC-013PK Tragbares Stereosystem Digital 4 W FM Pink Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96081405
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-013PK
EAN/GTIN:
     8711902044772
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Machen Sie mit der pinken Kompaktanlage von Lenco MC-013PK gute Laune im Kinderzimmer. Es wird mit einem Stickerbogen
geliefert, damit Ihr Kind es kreativ mit Aufklebern dekorieren kann.

Diese kleine Stereoanlage ist mit einem CD-Player ausgestattet, so dass die Lieblings-CDs Ihres Kindes abgespielt werden können. Mit dem PLL FM-Radio können Sie auch Radiosender hören.

Haben Sie Ihre eigenen Playlisten auf Ihrem Smartphone? Diese können über den AUX-Eingang mit einem Audiokabel
abgespielt werden.

Mit all seinen Abspielmöglichkeiten ist dies das perfekte Miniset für das Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Skip down, Skip up, Stopp
Lademechanismus
Vorderseite
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lautstärkeregler
Drehregler
PLL-Synthesizer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
AUX
Aufkleber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
1190 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: Radio, lenco radio, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.