Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 474317 Industrielles Profil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 474317 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 474317 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 474317 Industrielles Profil Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96056194
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Beschichten
Eloxierte Beschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
2000 mm
Profildurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.