Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 473334 Industrielles Profil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 473334 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 473334 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 473334 Industrielles Profil Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96056190
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Beschichten
Eloxierte Beschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
1000 mm
Profildurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.