Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 430320 Industrielles Profil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 430320 Industrielles Profil Stahl
GAH-Alberts 430320 Industrielles Profil Stahl
GAH-Alberts 430320 Industrielles Profil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96055430
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     430320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beton-Riffelstahl
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
1000 mm
Profildurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.