Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Raidon GT1670-BA31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95912945
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     60918
EAN/GTIN:
     4713227441018
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
131 mm
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 47 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.