Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
Wera 840/1 Z Hex-Plus Schraubenziehereinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-95888517
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05073050001
EAN/GTIN:
4013288202567
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
15 g
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
2 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenziehereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit PZ
,
Bit Pozidriv
,
PZ Bit
,
Pozidriv Bit
,
Bit (TriWing)
,
Bit TriWing
,
TriWing-Bit
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
bit pz 0
,
bit innensechskant
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,55*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.