Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Sound Joy Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Sound Joy Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 30 W
Huawei Sound Joy Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95762116
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55028232
EAN/GTIN:
     6941487241194
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Fahrradkorb
Portable Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
202 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
890 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
8518210000
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
1 m
Beleuchtungs-LED
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Akkustand, Bluetooth, Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl der passiven Strahler
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
8800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, fahrradkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.