Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 271623 Koaxialkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kathrein 271623 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Kathrein 271623 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9567909
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     271623
EAN/GTIN:
     4021121381522
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
35000 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.