Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7664 WLAN Access Point 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95621347
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7664
EAN/GTIN:
     694727370371
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1060 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
8
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.3 mm
Tiefe
205.3 mm
Höhe
405.9 mm
Gewicht
714 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3550 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
26 dBmW
Empfängersensitivität
2.4G 802.11b: -99dBm@1Mbps, -91dBm@11Mbps; 802.11g: -94dBm @6Mbps, -78dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -75dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -63dBm @MCS11 5G 802.11a: -95dBm @6Mbps, -77dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -74dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -70dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 66dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -62dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -62dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -59dBm @MCS11
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Weitere Suchbegriffe: grandstream access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.