Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95600935
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61874
EAN/GTIN:
     4044144618741
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, EAP-TTLS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
17.3 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.432,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,82*
€ 3.077,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.567,02*
€ 3.054,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,84*
€ 2.976,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,83*
€ 2.928,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,79*
€ 2.895,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.