|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95551367 Herst.-Nr.: BY-M1 PRO EAN/GTIN: 6971008024166 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Mikrofongewicht | 58 g | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietyp | LR44 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 6 m | Mikrofon | Typ | Lavalier-/Aufsteckmikrofon |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -30 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 65 - 18000 Hz |  | Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 78 dB |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |  | Stimmenmagnetspuele Typ | Verflüssiger | Technische Details | Impedanz | 1000 Ohm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt |  | Geräteschnittstelle | 3,5 mm (1/8") |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |