Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Inter-Tech ST-5255 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95452933
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887370
EAN/GTIN:
     4260455647502
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Der ST-5255 ist ein 5-fach Wechselrahmen für 2,5" oder 3,5" Festplatten, der seinen Platz in drei 5,25" Schächten findet. Er unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 6Gb/s und bietet die Möglichkeit einer RAID- Konfiguration der verbauten Festplatten (RAID-Controller vorausgesetzt). Der Anschluss der Festplatten erfolgt über fünf einzelne S-ATA Kabel (nicht im Lieferumfang), die Stromzufuhr über zwei 4Pin Molex. Ein integrierter 80mm Lüfter sorgt zudem für eine optimale Kühlung der verbauten Festplatten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
2210 g
Paketgewicht
2460 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Ventilator-Lagertechnik
Kugellager
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.