Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP430CR 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard AP430CR 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP430CR 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
WatchGuard AP430CR 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95381082
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA43000000
EAN/GTIN:
     654522748461
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
N-Typ
Anzahl der Verbinder
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
267.1 mm
Tiefe
217.65 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
1759 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at
Modulation
DSSS, OFDM
Übermittlungsleistung
24 dBmW
Empfängersensitivität
-93 dBm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.061,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,34*
€ 1.393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,08*
€ 1.386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,30*
€ 1.343,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,71*
€ 1.313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,04*
€ 1.262,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.