Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100445 Suppentopf 30 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100445 Suppentopf 30 l Edelstahl
Bartscher 100445 Suppentopf 30 l Edelstahl
Bartscher 100445 Suppentopf 30 l Edelstahl
Bartscher 100445 Suppentopf 30 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95364579
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Der Kochtopf mit extra großem Fassungsvermögen und hitzeisolierten Griffen ist geeignet für alle Herdarten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
430 mm
Breite
430 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
6400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griff Eigenschaften
Isoliert
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: allzweck-topf mit deckel, fleisch topf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.