Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W
SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W
SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W
SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W
SLV LED Spot SP Außenspotbeleuchtung 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95356286
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit dem LED SPOT SP verfügen Sie über einen Strahler, der sich bestens zur Akzentuierung eignet. Natürlich sind die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte mannigfaltig. Die zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden machen den LED SPOT SP nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1110 mm
Gewicht
5900 g
Kopfdurchmesser
60 mm
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6 W
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
66.67 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002884
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.