Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120352 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120352 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelmesser
Bartscher 120352 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95354407
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Hobelmesser
Die Schneidscheibe wird auch für das Schneiden von Würfeln in Kombination mit der Schneidscheibe für Würfel PS14 benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
426 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Hobelmesser
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.