| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-9527164 Herst.-Nr.: 17098 EAN/GTIN: 4250234570985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - kompatibel mit: Nikon D2H, D2Hs, D1x, D1h, D1, D2x, D2Xs, D200, D300, D3, D3X, D3S, D2HS, D300S, D700, F5, F6, F100, F90, F90x; Nikon D100 (MB-D100 Batteriegriff erforderlich); Fujifilm Finepix S3pro, S5pro; Kodak DCS-14n.
- digitale Zeitkontrolle über LCD-Display. - besonders empfehlenswert bei Zeitrafferaufnahmen, z.B. von blühenden Blumen oder in der Astrofotografie. - geringer Energieverbrauch. - beleuchtbares Display. - verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Intervall-Auslösung. - mechanische Auslösung ohne Batterien möglich.
Dieser walimex LCD Timer Fernauslöser ist ein professionelles Zeitraffer-Gerät, um operative Zeitabläufe zu kontrollieren und Belichtungszeit, Frequenz sowie viele weitere Funktionen zu bedienen. Er bietet sekundengenaue zeitversetzte Auslösung und unterstützt folgende Funktionen: Selbstauslöser-Funktion, Intervall-Auslösung, Langzeitbelichtung und Serienbildfunktion, die vorab eingestellt werden kann. Die Zeit kann von 1 Sekunde Vorlaufzeit bis zu 99 Stunden eingestellt werden. All diese Einstellungen werden auf dem LCD-Display, das auch beleuchtet werden kann, angezeigt.
Lieferumfang : 1x walimex digitaler LCD Timer Fernauslöser, inkl. Batterie.
Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display | LCD | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | CR2032 | Design | Schnittstelle | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Fernbedienung Nutzung | Digitalkamera | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Nikon D2H, D2Hs, D1x, D1h, D1, D2x, D2Xs, D200, D300, D3, D3X, D3S, D2HS, D300S, D700, F5, F6, F100, F90, F90x; Nikon D100 (MB-D100 Battery Grip needed); Fujifilm Finepix S3pro, S5pro; Kodak DCS-14n | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.8 m | ![](/p.gif) | Breite | 40 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 18 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 154 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 110 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |