Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSR3X6 Internes Solid State Drive 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSR3X6 Internes Solid State Drive 512 GB
Getac GSR3X6 Internes Solid State Drive 512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95268255
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR3X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac X500
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.