Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSR0X5 Internes Solid State Drive 1000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSR0X5 Internes Solid State Drive 1000 GB
Getac GSR0X5 Internes Solid State Drive 1000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95268252
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR0X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Komponente für
Notebook
Kompatible Produkte
Getac X500
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,94*
€ 874,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,53*
€ 863,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,93*
€ 825,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.