Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 627495000 Akkuladegerät Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 627495000 Akkuladegerät Universal AC
Metabo 627495000 Akkuladegerät Universal AC
Metabo 627495000 Akkuladegerät Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95228978
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627495000
EAN/GTIN:
     4061792179103
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ladend, Fertig
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 A
Akkuladezeit
1 h
Ladestrom
8A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1490 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.