Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19132 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19132 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19132 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95029092
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
113 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,47*
€ 17,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,83*
€ 16,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.