Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95023602
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.