Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax MARBLEBRON Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94818787
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     EMB850EWT-W-RGB
EAN/GTIN:
     4713157726094
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
11-5.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
840 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
2280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.