Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 4 |
 | SATA-Netzkabellänge | 450 mm |
 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 150 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 500 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | CPU-Leistung Kabellänge | 650 mm |
 | Kabeltyp | Semi-Modular |
Energie | Gesamtleistung | 850 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
 | Eingangsstrom | 11-5.5 A |
 | Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | 8 A |
 | Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) | 4 A |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 130 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 840 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 130 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
 | Effizienz | 88 % |
 | Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überhitzung, Überspannung, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 248 mm |
 | Verpackungstiefe | 95 mm |
 | Verpackungshöhe | 211 mm |
 | Paketgewicht | 2280 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
 | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 160000 h |
 | Zertifizierung | 80 PLUS BRONZE |
 | Ursprungsland | China |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Beleuchtung | Ja |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 86 mm |
 | Gewicht | 1600 g |