Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Tefal MB77EN Eco Respect MB77EN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94810745
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     MB77EN38
EAN/GTIN:
     3045380021006
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Im Eco-Design für eine geringere Umweltbelastung
Noch nie war die Zubereitung von Gemüse so einfach wie mit Ihrer Eco Respect Reibe! Mit einem farblich codierten Kegelsystem bietet der elektrische Hobel und Reibe von Tefal die Lösung für all Ihre Ansprüche an die Zubereitung von Gemüse in einem bedienerfreundlichen Gerät. Reiben, Schneiden und Zerkleinern, für perfekte und außergewöhnliche Ergebnisse bei all Ihren Lieblingsgerichten und Zutaten: Gemüse, Obst, Käse, Schokolade und vieles mehr — für Rezepte wie frische und köstliche Salate, geschmackvolle Krapfen und knusprige Kartoffelpuffer, die jederzeit gelingen. Der große Einfüllschacht für weniger Arbeit beim Zuschneiden der Zutaten, in einem pflegeleichten Design und zum mühelosen Einräumen, rundet das Paket ab. Diese Reibe im Eco-Design verleiht dem ansprechenden und kompakten Gerät den letzten Schliff und passt perfekt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Elektrische Reibe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1256 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Paketgewicht
1675 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
200 W
Merkmale
Staufach
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.