Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Steam Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Steam Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Vileda Steam Plus Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1550 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94808613
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     168917
EAN/GTIN:
     4023103229716
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Dreieckige Reinigungsbürste
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Schmutztank Kapazität
0.4 l
Leistungen
Schnellaufheizung
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Anzahl der Hitzeeinstellungen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
270 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1223 mm
Ergonomie
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Faltbar
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Einschaltzeit
15 s
Einbau-Netzstecker
Ja
Kabellänge
7 m
Variable Energie
Ja
Energie
Leistung
1550 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampf reiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.