Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS
Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS
Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS
Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS
Huawei WATCH GT 3 3,35 cm (1.32") AMOLED 42 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94603788
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55027151
EAN/GTIN:
     6941487229956
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.3 mm
Dicke
10.2 mm
Gewicht
35 g
Bandbreite
22 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.32 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Gold
Armbandfarbe
Gold
Bandmaterial
Milanese
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Maximale Riemenlänge
190 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Gold
Name der Farbe
Light Gold
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
292 mAh
Bereitschaftszeit
168 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8423109000
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.