Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94603785
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55026956
EAN/GTIN:
     6941487224395
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.9 mm
Tiefe
45.9 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
42.6 g
Bandbreite
22 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
455 mAh
Bereitschaftszeit
336 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8423109000
Warentarifnummer (HS)
91021200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.