Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Garmin DriveSmart 66 Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6 Zoll) TFT Touchscreen 175 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94601736
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02469-12
EAN/GTIN:
     753759281182
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Ob Familienurlaub, ein Wochenendausflug oder der tägliche Weg zur Arbeit – genieße deine Fahrt mit dem Garmin DriveSmart™ 66 mit Amazon Alexa-Navi mit 6″ großem Display. Nutze die Garmin Sprachassistenz für eine besonders einfache Suche und um dich zu jedem Ziel sicher navigieren zu lassen. GUT LESBARES DISPLAY Dieses Navi hat einen 6″ großen, hellen, hochauflösenden und randlosen Touchscreen, sodass du wichtige Informationen und Kartendetails problemlos auf einen Blick sehen kannst. SPRACHASSISTENT Du benötigst Navigationsanweisungen? Sage einfach, wohin es gehen soll. Das Garmin DriveSmart reagiert auf gesprochene Anweisungen und führt dich dann zum Ziel. SMARTE FREISPRECHFUNKTION Dank der integrierten Bluetooth®-Technologie kannst du dein kompatibles Smartphone mit dem Garmin DriveSmart synchronisieren, um Anrufe zu tätigen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. LIVE-INFOS ZU VERKEHR & WETTER Vermeide Staus und finde zeitsparende Umleitungen mit Live-Verkehrsdaten, wenn das Gerät mit deinem kompatiblen Smartphone (mit Bluetooth und GPS) gekoppelt ist und die Garmin Drive™-App ausgeführt wird. Sieh dir außerdem Wettervorhersagen, das aktuelle Wetter und animierte Radarbilder an. LIVE-KRAFTSTOFFPREISE Dank der Garmin Drive™ App bist du immer über aktuelle Kraftstoffpreise entlang der Route informiert. In Echtzeit. NACHRICHTEN VOM SMARTPHONE Sieh dir Textnachrichten und andere Benachrichtigungen vom Telefon direkt auf dem Display des Navis an, wenn das Gerät mit der Garmin Drive App gekoppelt ist. DRAHTLOSE UPDATES Dank der integrierten WLAN-Konnektivität ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind. UMWELTZONEN-ROUTING Erhalte Informationen und Warnungen zu Umweltzonen auf der Route. WARNUNGEN UND HINWEISE Um die Sicherheit beim Fahren zu erhöhen und den Überblick über den Verkehr zu optimieren, bekommst du Warnungen vor scharfen Kurven, Tempoänderungen, Bahnübergängen und mehr. Warnungen zu Ampelblitzern und Radarkontrollen sind nicht in allen Regionen verfügbar. TRIPADVISOR-INTEGRATION Sieh dir TripAdvisor-Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang der Route oder in der Nähe deines Ziels an. POI-SUCHE NACH NAME Vorinstallierte Foursquare®-Daten erleichtern die Suche nach neuen Geschäften, Restaurants und Millionen anderer beliebter Points of Interest. GARMIN REAL DIRECTIONS™ Mit leicht verständlichen Abbiegehinweisen wirst du wie von einem guten Freund zum Ziel geführt. Die Namen von Straßen, Geschäften und gut erkennbaren Orientierungspunkten dienen dabei als Anhaltspunkte. Beispielsweise: “Rechts abbiegen nach der Autowerkstatt”. ALEXA IST ALLZEIT BEREIT. Die Integration von Alexa1 ermöglicht es dir, per Sprachbefehl Musik wiederzugeben, Hörbücher oder die Nachrichten anzuhören u. v. m. Dabei bleiben beide Hände am Lenkrad und du musst die Augen nicht von der Straße nehmen. POIS ENTLANG DER ROUTE Mit der nützlichen Funktion für POIs entlang der Route kannst du Stopps für Restaurants, Tankstellen und andere Punkte anzeigen, z. B. die nächsten Städte, die auf deiner Route liegen. EUROPA-KARTENABDECKUNG Aktuelle Karten-Updates und vorinstallierte Straßenkarten für Europa ermöglichen es dir, mit Zuversicht aufzubrechen. ZUSÄTZLICHE USB-VERBINDUNG Ein duales USB-Ladegerät ist im Lieferumfang des Garmin DriveSmart-Navi enthalten und bietet einen zusätzlichen Ladeanschluss für Telefone, Tablets oder andere elektronische Geräte im Fahrzeug. EIN BLICK HINTER DAS FAHRZEUG Bei der Kopplung dieses Navi mit einer kompatiblen Garmin-Rückfahrkamera (separat erhältlich) kannst du problemlos Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse hinter dem Fahrzeug sehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Kompatible Produkte
Kompatibel mit Android™ 6.0 und höher. Kompatibel mit iOS 11.3 oder höher. Entwickelt für iPhone® XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro (10,5 Zoll), iPad Pro (12,9 Zoll; 2. Generation), iPad Pro (12,9 Zoll; 1. Generation), iPad Pro (9,7 Zoll), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. Generation), iPad (5. Generation)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeigegröße (HxV)
5.7 x 3.2 Zoll
Touch-Technologie
Multitouch
Anzeigegerät
145 x 81 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
152 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
86 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.