Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
AgfaPhoto ARKCWPK Digitalkamera 1" Kompaktkamera 16 MP CMOS Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94575878
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     ARKCWPK
EAN/GTIN:
     3760265542178
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Die Kamera zur Erkundung des Meeresbodens.
Die Realikids Cam Waterproof mit ihrem bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdichtem Gehäuse begleitet Ihre Kinder bei all ihren Abenteuern an Land und unter Wasser. Sie verfügt über ein 2,4-Zoll-LCD-Display, um für gelungene Bilder/Videos die Einstellungen anzupassen und um die Ergebnisse nach der Aufnahme bequem zu betrachten. Dank der 8 GB Micro-SD-Karte sowie dem Lithium-Akku ist die Kamera sofort einsatzbereit. Das robuste und ergonomische Design, das in Blau und Rosa erhältlich ist, ist für kleine Hände einfach zu handhaben und wird alle begeistern.

Fotorahmen und Filter für noch mehr Spaß!
Die Realikids Cam Waterproof verfügt über viele fantasievolle Rahmen und Filter, damit die Kinder nach Lust und Laune lustige Fotos machen können. Ein Krönchen, Svens Hörner, Geburtstagsdeko ... Insgesamt sind es nicht weniger als 20 verschiedene Effekte. Die kleinen Fotografen können nach Herzenslust ihre Kreativität ausleben und werden die Kamera nicht mehr aus der Hand legen wollen.

Mit oder ohne wasserdichtes Gehäuse - Sie haben die Wahl!
Die Realikids Cam Waterproof Kamera wird mit einem Gehäuse, das bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht ist, verkauft und kann sicher unter Wasser oder bei Regen verwendet werden. Das Gehäuse ist abnehmbar und kann nach Belieben entfernt werden, um ein noch kompakteres Gerät zu erhalten und das ovale und originelle Design voll zur Geltung zu bringen. Sie wird mit Sicherheit alle Ihre Freunde begeistern!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
HD-Typ
HD
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
194 g
Sonstige Funktionen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1 "
Unterstützte Bildformate
JPG
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Design
Produktfarbe
Pink, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.