Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Universelle Smartphone-Automontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
ACT Universelle Smartphone-Automontage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94557777
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC9000
EAN/GTIN:
     8716065488210
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ergonomie
Minimum Gerätweite
50 mm
Maximum Geräteweite
80 mm
Einstellbare Breite
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.