Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7678 Herst.-Nr.: 88768 EAN/GTIN: 4002911887684 |
| |
|
| | |
| nachhaltiges Fingerfood-Besteck aus Bambus - Länge: 8,5 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral Weitere Informationen: Merkmale | Material | Holz | | Produktfarbe | Holz | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,51* | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,56* | € 10,51* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,60* | € 10,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,82* | € 12,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,72* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1722* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 210,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|