Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP88769 Herst.-Nr.: 88769 EAN/GTIN: 4002911887691 |
| |
|
| | |
| nachhaltiges Einweg-Besteck aus Bambus - Länge: 11 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einweg-Kaffeelöffel | | Material | Holz | | Produktfarbe | Holz | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,42* | € 5,47* | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,30* | € 5,49* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,66* | € 6,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,07* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0684* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|