Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Stromkabellänge | 2 m |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 5 W |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte | 3840 x 2160 Pixel |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 825.6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 570.7 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8300 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 825.6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 60.5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 374.8 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6600 g |
| Verpackungsbreite | 970 mm |
| Verpackungstiefe | 241 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 12000 g |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 128 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 4.71 W |
| Stromverbrauch (aus) | 1.2 W |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 4 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J4105 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 34 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0.312 x 0.31 mm |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15 ° |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Leistungen | Produkttyp | All-in-One-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kamera | Integrierte Kamera | Ja |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
Sonstige Funktionen | Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |