Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7453 2.75GHz 28-Core 225W Processor for Prozessor 2,75 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7453 2.75GHz 28-Core 225W Processor for Prozessor 2,75 GHz 64 MB L3
HPE AMD EPYC 7453 2.75GHz 28-Core 225W Processor for Prozessor 2,75 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94056169
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38678-B21
EAN/GTIN:
     190017517339
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
28
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7453
Grundfrequenz des Prozessors
2.75 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
56
Prozessor Boost-Frequenz
3.45 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
TDP-up konfigurierbar
240 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.037,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,67*
€ 2.616,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,61*
€ 2.578,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,60*
€ 2.499,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.060,84*
€ 2.452,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,25*
€ 2.424,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.