Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff B02-F-A60 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff B02-F-A60 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 7 W
Sonoff B02-F-A60 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94052224
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     B02-F-A60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Transparent
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
7 W
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.